油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。
仕様AQL(合格品質水準):1.10
厚さ(mm)0.43
材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿
色ブラック
機能耐薬品性、耐摩耗性
全長(cm)33
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格AKL
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など
色グリーン/イエロー
全長(cm)32.3
厚さ(mm)0.68
規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性X
耐切創性1
耐突刺し性0
耐引裂き性2
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)38.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)32.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
用途研究施設、石油化学工場などでの作業。
色グリーン
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)ネオプレンゴム
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
色グリーン
全長(cm)31.0
耐溶剤性メタノール
厚さ(mm)1.11
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0703
厚さ(mm)1.7
質量(g)500
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)45.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0704
厚さ(mm)1.7
質量(g)592
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。