安全保護具・作業服・安全靴 :「2v用 LED」の検索結果
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用
スマホ等電子機器充電用
仕様使用回数(回):約500
付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)
色ブラック
サイズF
容量3.7V 10000mAh(37Wh)
質量(g)223
出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1
定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)
入力DC5V/2.4A USB Type-C×1
使用電池充電式リチウムポリマー
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約6
製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。