タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に
長さ(mm)シリコンホース:170/85/465
出力ポンプ:5V/0.3A(最大)
定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)
最大流量(L/min)3
タンク容量(L)2.987
胸囲(cm)80~120
着丈(cm)51.5
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。弱:約20時間。
バッテリー容量(Ah)4.4
充電時間(時間)DC5V/2Aで約4
動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF
胴囲(cm)90.5
外径(mm)シリコンホース:4
タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100
内径(mm)シリコンホース:6
充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)
使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20
蓄電池容量(Wh)16.28
バッテリー寿命約500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。