1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。 小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。 過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ ブラック 定格容量11.52Wh 厚さ(mm)38.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵) 質量(g)約160 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約3 寿命約2000時間(ファン) 充放電回数(回)約300 バッテリーLi-ion電池 使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個 混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング) 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) バッテリー電圧(V)3.6 入力電流(A)1(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)3200
1セット
特価
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)