安全保護具・作業服・安全靴 :「扇風機付きジャケット」の検索結果
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個
厚さ(mm)38(ファン)
色ネイビー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー)
混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
定格容量24.12Wh
連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱)
バッテリーLi-ion電池
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
寿命約2000時間(ファン)
バッテリー電圧(V)3.6
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約4.5
入力電流(A)2(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)6700
充放電回数(回)約300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。