職人仕様12Vバッテリーファンセット。12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。過充電・過放電の保護回路付き。風量3段階切替調節可能。90mm穴ウエアに簡単取付。(ねじ式で挟み込むだけ)。12V専用高耐久ケーブルが2本付属。12V高出力バッテリーで、容量6400mAhと大容量。
用途熱中症対策、猛暑対策
セット内容12V専用パワーファン×2個・12V専用ハイパワーバッテリー×1個・12V専用高耐久接続ケーブル×2個
最大風量(m3/min)3.9(65L/秒)
バッテリー容量(mAh)6400
入力電圧DC8.4V/1.2
蓄電池容量(Wh)46.08
電圧(V)7.2
質量(g)180(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117.5×77×25(バッテリー)
充電時間(時間)約7~8
充放電回数(回)約300
出力切替3段階
稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約11時間)・中(約6.5時間)・強(約4時間)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。