1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです。 ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております。 また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます。 首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています。 バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます。
用途暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。 セット内容ベスト、モバイルバッテリー(専用レザーケース付属)、ハイパワーファン×2個 充電時間(時間)約5 風量(L/min)105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V) 稼働時間(時間)4.5(25V)、4.5(18V)、7(15V)、11(12V)
1セット
25,900 税込28,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)