安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯 ポリマーギヤ」の検索結果
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ブラック
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
タイプ胴ベルト型用
ベルト色(巻取)ネイビー
機能(緊急ロック)なし
落下距離(m)3.3
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
商品タイプシングル
スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)280
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ
形状背中部:Y型、もも部:水平
色ブラック
サイズ43
ベルト幅(mm)43
材質(ベルト)ナイロン
材質(D環)スチール製
材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)345
バックルワンタッチバックル
カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー
材質樹脂
ベルト通し幅(mm)50
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)8以内
フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ大径フック型
機能自動巻取り式
フック1ロックスチール
フック全長(mm)195
ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色ロープカバー:ブラック
質量(g)645
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
色巻取テープ:ネイビー
質量(g)1310
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:なし
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプシングル
仕様(大径フック回転連結リング)なし
セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)18×4
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)平綱ナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
アルミバックル。
胴ベルト長さ(mm)1200
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)200
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。