安全保護具・作業服・安全靴 :「巻き 取り ロープ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ネイビー 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類巻取式 機能(緊急ロック)なし バックルパススルー 落下距離(m)3.3 フックスタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色ブラック 胴ベルト長さ(mm)1200 仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)1310 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ胴ベルト型用 ベルト色(巻取)ネイビー 機能(緊急ロック)なし 落下距離(m)3.3 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)