充電式エアクールベスト 2XLDEEN.J14日以内出荷
充電式エアクールベスト ・セット内容ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1寸法(mm)Φ106×38質量(g)バッテリー:約327胸囲(cm)125本体質量(g)101肩幅(cm)46着丈(cm)71バッテリー電圧(V)30充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)20000電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4取扱説明書(32.47MB)袖幅(cm)96
充電式エアクールベスト XLDEEN.J5日以内出荷
充電式エアクールベスト ・セット内容ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1寸法(mm)Φ106×38質量(g)バッテリー:約327胸囲(cm)121本体質量(g)101肩幅(cm)44.5着丈(cm)69バッテリー電圧(V)30充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)20000電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4取扱説明書(32.47MB)袖幅(cm)92
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
アクシオムEDELRID税込¥8,358¥7,598
エアラウンジEDELRID税込¥39,578¥35,980