安全保護具・作業服・安全靴 :「エアクールファン」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)
セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1
寸法(mm)Φ106×38
質量(g)バッテリー:約327
胸囲(cm)121
本体質量(g)101
肩幅(cm)44.5
着丈(cm)69
バッテリー電圧(V)30
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)20000
電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4
取扱説明書(32.47MB)
袖幅(cm)92
1着
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様防水仕様(水洗い可能)
セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1
寸法(mm)Φ106×38
質量(g)バッテリー:約327
胸囲(cm)125
本体質量(g)101
肩幅(cm)46
着丈(cm)71
バッテリー電圧(V)30
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)20000
電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4
取扱説明書(32.47MB)
袖幅(cm)96
1着
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。