安全保護具・作業服・安全靴 :「落下用制止器具」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード
材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)
質量(g)約1280
フック口開き(mm)50
ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)
フックNo.56A(軽量タイプ)
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
タイプフルハーネス用
本体寸法(mm)690×220×45
本体質量(kg)1.28
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.41MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
質量(g)700
タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用
本体寸法(mm)680×110×45
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.36MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。