連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 が約3時間です。低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。1か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。
用途スピードヒート温熱ベスト専用バッテリー
色黒
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×77×23
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2470
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。