安全保護具・作業服・安全靴 :「冷水ベスト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット。炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト。幅広い現場をサポート。凍らせたペットボトルで手軽に急冷
適合動作音:強モード約45dB
サイズフリーサイズ
電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
保証期間購入日より12カ月
温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
バッテリー容量(mAh)モバイル:10000
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。