安全保護具・作業服・安全靴 :「usb a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)約10
電源USB(5V2.0A以上)
温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15
全長(cm)22
材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)20~24
寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)23cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
トラスコ品番504-1413
セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー
材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。
色黒
出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)
胸囲(cm)80~120
入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)
肩幅(cm)29
着丈(cm)40
充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット。炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト。幅広い現場をサポート。凍らせたペットボトルで手軽に急冷
適合動作音:強モード約45dB
サイズフリーサイズ
電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
保証期間購入日より12カ月
温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
バッテリー容量(mAh)モバイル:10000
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合動作音:強モード 約45dB
セット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書
サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65
電源USB5V2.0A以上
タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。
モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)約130
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dB
サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)
電源USB5V2.0A以上
タンク容量(L)2
温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分
モード強モード/弱モード/エコモード
サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸
ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
1着
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば
冷却プレートとファンのW冷却!
冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。
背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。
取り付け簡単で細かい調節も可能
リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です!
取り付けるステップはたったの3点。
リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。
最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。
風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。
ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。
通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。
また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-48
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書
材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)
色ホワイト
消費電力(W)約3.5
電源USB 5V1.0A以上
温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43
本体質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42
安全装置サーミスタ、ポリスイッチ
USBケーブル(m)約1.0
モード温度3段階(低/中/高)
ケーブル長(mm)本体:400
ケースなし(専用袋あり)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。
用途冬の仕事時に。屋外作業時に。
トラスコ品番669-3298
セット内容本体、取扱説明書
材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%
色ブラック
サイズ(cm)24~30
消費電力(W)7
電源USB 5V2.0A
寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9
ケーブル長(mm)USB:110
稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
1足
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
5箇所のヒーターでポケットまで温かい!10秒で速暖グラフェンヒーター内蔵ベスト。5箇所にグラフェンヒーターが内蔵されている電熱ヒーターベストです。前のポケット部分にもヒーターが内蔵されているので、ポケットの中に手を入れると温か~い。サイズ調整機能付きで、体に合わせてフィットさせることでより効率的に体が温まります。シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、使いやすいデザインなので様々な場面で活躍すること間違いありません!
種別ベスト
サイズフリー
消費電力(W)10
電源USB(5V 2.0A)
温度範囲(℃)[低] 40~45、[中] 45~50、[高] 50~55
混率(%)表地:ポリアミド70、ポリエステル30、裏地:ポリエステル100
連続使用時間(時間)(目安)[低] 約3~8、[中]約3~6.5、[高] 約3~5 ※10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
機能発熱
ケーブル長(mm)約200
1着
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
質量(kg)約1.2
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)67
袖丈(cm)43
着丈(cm)84.5
温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
保証期間購入日より12ケ月
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約170
身幅(cm)67
寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで
機能発熱、軽量、防寒、撥水
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1着
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
色ブラック
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで)
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。