PP製ベルトの2本組セットです。重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:PPベルト、金具:スチールメッキ
質量(g)25
タイプマジックテープベルト2本組
寸法(高さH×幅W)(mm)390×25
板金鋏・ツカミ箸等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。右利き、左利き兼用の左右対称の形状です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
寸法(mm)中央差し口35×30、中央差込部分170、左右側差し口15×10、左右側差込部分70、50/60ベルト兼用、3点丸鋲止めによる補強
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×110×45
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。