安全保護具・作業服・安全靴 :「無菌」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質PP不織布(PEラミネート加工) グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11 全長(mm)300 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08 全長(mm)300 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1 全長(mm)400 規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン) 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐切創性、保護性 耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)