使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ)空調服5日以内出荷から7日以内出荷
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ反射テープで視認性アップ!涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ
仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐色ホワイト素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
使い切り空調服TM(フード付ブルゾン)(ウェアのみ)空調服5日以内出荷から6日以内出荷
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ反射テープで視認性アップ!涼しさと安全性を両立するブルゾンタイプ
仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■袖口ゴム入 ■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐色ホワイト素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ)空調服4日以内出荷から10日以内出荷
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))手元に風が来ない半袖タイプ
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)空調服4日以内出荷から10日以内出荷
エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))動きやすくて定番のベストタイプ
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)空調服4日以内出荷から7日以内出荷
JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合
高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用
耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。
LOI値29~32で、高い難燃性があります。
<ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。
モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。
セット内容服のみ素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー機能帯電防止/難燃素材仕様LOI値:29~32
空調服(R) ファンスペーサー空調服6日以内出荷
空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!
適合FAN2200シリーズ質量(g)40(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60素材ポリプロピレン
空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130空調服4日以内出荷から7日以内出荷
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン機能帯電防止素材
FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810空調服4日以内出荷から6日以内出荷
まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿・ポリ混紡の帯電防止素材を使用した、洗濯耐久性、イージーケア性の高い切替え配色モデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン対応コントローラー機能帯電防止素材
FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800空調服(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿100%で吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群のスタンダードモデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー仕様ファン動作時の膨らみを低減し、スッキリとしたシルエットを実現対応コントローラー
空調服(R) ファンスペーサー空調服(2件のレビュー)当日出荷
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ジャケットバートル税込¥3,518~¥3,198~