SAFETY ゴーグル 通気孔付・ワイドビューbolle翌日出荷
BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。トラスコ品番652-7818材質ポリカーボネート長さ(mm)90幅(mm)185高さ(mm)170規格EN166-EN170-UKCAレンズ色クリア適合規格EN166紫外線遮断率(%)99.9通気孔有
メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリアbolle当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
TACTICAL ゴーグルbolle当日出荷
アメリカSWATで採用されているゴーグルです。
大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。
二重サーマル構造のフレームです。
形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4721質量(g)150レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3