安全保護具・作業服・安全靴 :「粉塵 マスク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。 形状ゴーグル型 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能 トラスコ品番204-9794 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)130 形状二眼 幅(mm)132 高さ(mm)44 レンズ色スモーク 適合規格EN/ANSI レンズ赤×黒 機能防傷加工/防曇加工 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色レッド・ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷