安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”UVEX(ウベックス)翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し
安全ゴーグルUVEX(ウベックス)翌日出荷
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6036材質バンド:シリコン長さ(mm)193.1幅(mm)85高さ(mm)84.8レンズ色クリアフレーム色グレー加工防傷:外側、防曇:内側対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇コーティングsupravision excellence色(バンド)ホワイト通気孔〇UV遮蔽率(%)UV400
安全ゴーグル 無気孔タイプUVEX(ウベックス)翌日出荷
シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。
トラスコ品番699-6037材質バンド:シリコン長さ(mm)193.1幅(mm)85高さ(mm)84.8レンズ色クリアフレーム色グレー加工防傷:外側、防曇:内側対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇コーティングsupravision excellence色(バンド)ホワイト通気孔×UV遮蔽率(%)UV400
安全ゴーグル ”ウルトラソニック”UVEX(ウベックス)当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)185高さ(mm)85レンズ色クリア適合規格EN 166:2001/EN 170:2002フレーム色グレー加工【顔あたりソフト】○機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止めコーティングsupravision excellence色(バンド)ダークグレー×アースグリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)UV遮蔽率(%)99.9
二眼型保護メガネ フィオスNXTUVEX(ウベックス)翌日出荷から翌々日出荷
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
スポーツスタイル保護メガネ プラネットUVEX(ウベックス)翌日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
長さ(mm)48幅(mm)150高さ(mm)60レンズ色クリア機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプUVEX(ウベックス)当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
メガネクリーナーUVEX(ウベックス)当日出荷
ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
安全ゴーグル ハイパービジョンCBUVEX(ウベックス)翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番553-2978材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリア
スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCBUVEX(ウベックス)当日出荷
フレームレスデザインで広い視野を確保できます。supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。メタルフリーです。
用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。仕様マスク併用可適合EN166規格、EN170規格長さ(mm)154形状二眼型幅(mm)162高さ(mm)49レンズ色クリアフレームフレームレスデザイン加工防傷加工、防曇加工機能UVカットコーティングsupravision コーティングテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)UV400紫外線カット○
一眼型保護メガネ アストロスペック2.0UVEX(ウベックス)当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番819-0782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲○コーティングextremeテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○調整機能ツル調整可
替えモールド X-9175用UVEX(ウベックス)当日出荷
ゴーグル並みの密着性を実現しました。
トラスコ品番396-5091材質プラスチック、クッション部:ポリウレタン質量(g)10
一眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番381-8106材質レンズ:PC、PC-PBT、TPEタイプスポーツスタイルレンズ色クリアコーティングsupravision ETCテンプル色アンスラサイト, ブルーレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
一眼型保護メガネ アイファイブUVEX(ウベックス)当日出荷から翌日出荷
テンプルの長さと角度を調整できます。恒久的な防曇防傷レンズです。テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
仕様ツル調整材質レンズ:PC、TPU、TPE、POM角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
一眼型保護メガネ サクシードUVEX(ウベックス)当日出荷から翌々日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラスUVEX(ウベックス)翌日出荷から翌々日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
仕様メタルフリータイプ顔あたりソフトフレーム色ブラック角度調整範囲○ (ヘッドバンド)コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○ (ガード付き)
一眼型保護メガネガード付き アイレンジシリーズ アイガードUVEX(ウベックス)当日出荷から翌々日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。
角度調整範囲○コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○ (ガード付き)
一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライトUVEX(ウベックス)翌日出荷
革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。恒久的な防曇防傷レンズです。人間工学に基づいた形状のアームと多段階の傾斜調整により、圧力ポイントのない最適なフィットを実現しました。
角度調整範囲○コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)2.35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラスUVEX(ウベックス)翌日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途組立ライン検査・検品用に。トラスコ品番338-8370材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン長さ(mm)80幅(mm)155高さ(mm)54レンズ色クリア機能防曇コーティングETCテンプル色ペールピンクレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防曇加工
一眼型保護メガネ スーパー gUVEX(ウベックス)翌日出荷
わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。トラスコ品番338-8368材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー長さ(mm)97幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能防曇コーティングETCテンプル色ペールピンクレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット○特性防曇加工鼻あて○
二眼型保護メガネ ウイナーUVEX(ウベックス)翌日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット〇鼻あて〇
安全ゴーグル ハイパービジョン CB 交換用レンズUVEX(ウベックス)翌々日出荷
交換用レンズです。
トラスコ品番255-9303適合機種9321シリーズ材質レンズ:セルロースアセテートレンズ色クリアコーティング内側防曇レンズ厚さ(mm)1アズワン品番65-1964-61紫外線カット○特性防曇加工
安全ゴーグル ハイパービジョン CBUVEX(ウベックス)当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。トラスコ品番255-9302レンズ色クリアフレーム色トランスルーセント ブルー材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)コーティング内側防曇材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1アズワン品番65-1964-60紫外線カット○特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換通気孔○
安全ゴーグル メガソニック CB 交換用レンズUVEX(ウベックス)当日出荷から翌々日出荷
交換用レンズです。
適合機種9320シリーズ材質レンズ:ポリカーボネートコーティングexcellenceレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
安全ゴーグル メガソニック CBUVEX(ウベックス)当日出荷から翌日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。フレーム色アンスラサイト材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)コーティングexcellence材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換通気孔○
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット ガードフレーム付きUVEX(ウベックス)当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです印象的なXデザインのソフトノーズパットにより、着用者の快適性を引き出します。ソフトな素材を使用しており圧迫感を軽減しています。目元全体をカバーできます。
トラスコ品番255-7750材質レンズ:ポリカーボネート、フレームABS / TPEレンズ色クリアコーティングexcellenceテンプル色透明グレーレンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番65-1964-43紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネ ウベックス エックスフィット プロ ガードフレーム付きUVEX(ウベックス)当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです
トラスコ品番255-7748材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABSレンズ色クリアコーティングexcellenceテンプル色ブルー/アンスラサイトレンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番65-1964-44紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー エス ガードフレーム付きUVEX(ウベックス)翌々日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7747材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、ガードフレーム:TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲○コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-37紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ ウベックス アイスリー ガードフレーム付きUVEX(ウベックス)翌日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVAレンズ色クリア角度調整範囲○コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番65-1964-35紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ アイファイブUVEX(ウベックス)当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
仕様ツル調整トラスコ品番255-7744材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPEレンズ色クリア角度調整範囲○コーティングexcellenceテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番65-1964-32紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストレッチハードベルトPUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)税込¥2,638¥2,398
クレーターMIZO税込¥2,528¥2,298
サポーターMIZO税込¥1,978~¥1,798~
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~
画板ホルダーMIZO税込¥3,518¥3,198