広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5104
適合機種X-9301
材質セルロースアセテート
コーティングnon-fogging
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)セルロースアセテート
トラスコ品番422-8804
質量(g)138
規格EN166規格品
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質PVC
レンズ厚さ(mm)1
材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)150
幅(mm)140
高さ(mm)45
機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)155
幅(mm)140
高さ(mm)65
機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)165
幅(mm)142
高さ(mm)57
機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0794
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
規格EN166規格品
機能防曇
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
不快な眩しさや反射を防ぐ偏光レンズです。オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)170
幅(mm)145
高さ(mm)57
機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
用途溶接作業に。
トラスコ品番819-0807
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)42
規格EN166規格品
遮光度#3.0
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。
トラスコ品番664-6420
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)185
高さ(mm)85
レンズ色クリア
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002
フレーム色グレー
加工【顔あたりソフト】○
機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止め
コーティングsupravision excellence
色(バンド)ダークグレー×アースグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。