安全保護具・作業服・安全靴 :「保護メガネ 軽量」の検索結果
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2.1
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)23
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.6
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
トラスコ品番381-8106
材質レンズ:PC、PC-PBT、TPE
タイプスポーツスタイル
レンズ色クリア
コーティングsupravision ETC
テンプル色アンスラサイト, ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティングsupravision excellence
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番338-8368
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
長さ(mm)97
幅(mm)146
高さ(mm)46
レンズ色クリア
機能防曇
コーティングETC
テンプル色ペールピンク
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
特性防曇加工
鼻あて○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
長さ(mm)60
幅(mm)145
高さ(mm)58
機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティングsupravision excellence
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1870
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)39
レンズ色クリア
フレーム色ブラック/ホワイト
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-40
紫外線カット○
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1865
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)23
レンズ色クリア
フレーム色半透明ピンク
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色半透明ピンク
材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番64-8393-50
紫外線カット○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
CBR65レンズによるクリアな視界、ブルーライトカット、長時間使用の疲労を軽減します。軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。オーバーグラスタイプです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様軽量、曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番160-6186
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート
質量(g)39
規格EN172規格品
レンズ色ブラウン
機能防曇加工、防傷加工
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。