安全保護具・作業服・安全靴 :「対切創手袋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。
ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。
メンテナンス。
組立。
金属工事。
梱包関連。
HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。
汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途自動車産業。
金属産業。
梱包関連。
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3X42C
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4121X
HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。
親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。
手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。
建設工事。
鉱業。
修繕工事。
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:XX4XC
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4X42C
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業
EN388規格4X43D
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3111X
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン
材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ
色グリーン/ブラック
規格EN388 2016規格:4X41D
ゲージ数18
耐切創性X/D
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
厚さ(mm)0.5
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
機能耐切創、耐薬品
入数(双)1
規格EN388(4X41D)
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。
厚さ(mm)1.0~1.5
滑り止め効果あり
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)1.0~1.5
コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
厚さ(mm)1.2~1.8
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。
厚さ(mm)1.2~1.6
滑り止め効果あり
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。
仕様15ゲージ編
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。
色ベージュ
サイズ3L
全長(cm)40
耐熱温度(℃)250
トラスコ品番819-9411
材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし
厚さ(mm)1.4~2.0
質量(g)390
規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)
入数(双)1
機能断熱
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)27.9
耐摩耗性1
耐切創性2
耐突刺し性1
耐引裂き性4
各種認証EN407認証品
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切創を効果的に防止します。快適な装着感を与えてくれます。
用途金属加工。自動車業界。ガラス業界。鋳造。
色イエロー
厚さ(mm)1.4~2.0
材質/仕上表:ケブラー[[(R)]]、裏:コットン・ライニング
規格EN388(134X)
入数(双)1
中指長(cm)6.9
耐摩耗性1
耐切創性3
耐引裂き性4
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
用途耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。
色オレンジ
耐熱温度(℃)100
材質手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)1.1~1.6
規格EN388(3243)、EN407(X1XXXX)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性3
耐引裂き性4
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業
色イエロー
厚さ(mm)1.2~1.8
材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム
規格EN388(CE 4543)
入数(双)1
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。
色グリーン
全長(cm)33.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0639
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1
EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。
色ブルー/ブラック
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。