冒険王【サイトレンズシリーズ】 フラッシュバトル視泉堂3日以内出荷
サイトスモーク:現場状況を問わず力を発揮するオールラウンドカラー。ナチュラルな色調で裸眼に最も近い視界を保ちます。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付レンズサイトスモーク
冒険王【サイトレンズシリーズ】 フラッシュバトル視泉堂3日以内出荷
サイトグリーンスモーク:抜群のコントラスト性能と、マズメ時、光量の少ない曇りの日などに威力を発揮します。また、目に優しいカラーです。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】63寸法(mm)【鼻幅】15フレームマットブラックレンズサイトグリーンスモーク
冒険王【サイトレンズシリーズ】 フラッシュバトル視泉堂3日以内出荷
サイトブラウン:ブルー光を抑え、コントラストがはっきりします。サイトフィッシングには欠かせないカラーです。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付長さ(mm)【耳かけ】125幅(mm)【片目レンズ】62レンズサイトブラウン
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
股引きHOOH税込¥3,850~¥3,500~