6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、肩パット、背中パット。【超簡単なワンタッチ式】。胸ベルトワンタッチバックル適用。【フリーサイズ】。肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ
質量(kg)1.9 ブラック&カーキ タイプ一種X字V型 JIS規格JIS T8165 適応身長(cm)165~190 ベースフルハーネス 最大使用質量(kg)100 ランヤードアルミダブル
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.95 タイプフルハーネス型一種 JIS規格JIS T8165 最大衝撃荷重(kN)4 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.8
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。胴ベルト、3D立体胴当てベルト、シングルランヤード(1丁掛け)。【超立体クッションを使用】。3D技術で作られた超立体クッションが使用されており、腰をしっかりサポートします。
質量(kg)1.3 ブラック&カーキ タイプ一種 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1300 JIS規格JIS T8165 ベース胴ベルト型安全帯 最大使用質量(kg)100 ランヤードアルミシングル
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.6 タイプ胴ベルト型一種 JIS規格JIS T8165 最大衝撃荷重(kN)4 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.8
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.61 タイプ胴ベルト型一種 JIS規格JIS T8165 最大衝撃荷重(kN)4 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.8
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】フルハーネス、ダブルランヤード(2丁掛け)、胴ベルト、サポートベルト、肩パット、背中パット。【超簡単なワンタッチ式】。胸ベルト、腰ベルト、ワンタッチバックル適用。【フリーサイズ】。肩、胸、腰、太股でベルトの調節によるフィットアップ
質量(kg)2.3 ブラック&カーキ タイプ一種X字V型 JIS規格JIS T8165 適応身長(cm)165~190 ベースフルハーネス 最大使用質量(kg)100 ランヤードアルミダブル
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷