シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2三光化学工業当日出荷
排気弁付きタイプ
形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして質量(g)16gタイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N三光化学工業(1件のレビュー)当日出荷
活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用質量(g)17規格DS2RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
帯電帽川西工業税込¥3,298~¥2,998~
帆布腕カバー柏田製作所税込¥1,758¥1,598