安全保護具・作業服・安全靴 :「抑制手袋」の検索結果
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
色ブルー
入数(枚)100
粉有無なし
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。手が疲れにくい湾曲仕様です。
用途機械工業・土木・建築業。
材質表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)1.7
色グリーン
全長(cm)26
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
全長65cmの腕カバー付き手袋。
メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
裏布は編み目が細かい、13ゲージ・シームレス編み手袋仕様。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。