絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(44)
  • TRUSCO(222)
  • SK11(65)
  • エスコ(362)
  • ノーブランド(2)
  • モリト(4)
  • ミドリ安全(153)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(149)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(142)
  • アトム(133)
  • おたふく手袋(111)
  • 勝星産業(107)
  • UVEX(ウベックス)(105)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(102)
  • アンセル(97)
  • 丸和ケミカル(90)
  • グローブマニア(川西工業)(76)
  • コーコス信岡(63)
  • ユニワールド(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(32)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(34)
  • 以上(36)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(58)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全保護具・作業服・安全靴 :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
  • ハトメ
  • ベルト ハトメ
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル 山本光学930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル山本光学
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデルレンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコードレンズ色クリア材質(フレーム)シリコーン材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】山本光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ山本光学
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999関連資料(0.22MB)
ゴグル型保護めがね ペトロイドAF 山本光学ゴグル型保護めがね ペトロイドAF山本光学
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高性能くもり止めタイプゴーグル対象物がすっきり見えるフラットレンズ仕様。眼鏡併用の場合でもゴーグルレンズとの干渉がありません。
トラスコ品番812-1969材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニール、バンド:イソプロピレンラバー質量(g)85レンズ色クリア
レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工テンプル色WHITE
レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工
ブルーライトカットグラス スペアレンズ 山本光学ブルーライトカットグラス スペアレンズ山本光学
1,898税込2,088
1組(1セット)
翌日出荷
二眼型保護メガネ YS-380 PET-AF用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7413材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(曇り止め加工、傷付防止加工)質量(g)6レンズ色クリア
保護ゴーグル(小型) 山本光学保護ゴーグル(小型)山本光学
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ 山本光学ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ山本光学
6,698税込7,368
1箱(5枚)
翌日出荷
ゴグル型保護めがね YG-503用スペアレンズ
レンズ色クリア
ゴグル形保護めがね YG-5150ーR用スペアレンズ 山本光学ゴグル形保護めがね YG-5150ーR用スペアレンズ山本光学
2,898税込3,188
1枚(1枚)
当日出荷
ゴグル型保護めがねYG-5150-R用スペアレンズです。PET-AFαくもり止めダブルレンズ。レンズ厚 外側0.6mm、内側0.5mm
トラスコ品番382-0208適合機種YG-5150ーR用スペアレンズ質量(g)18加工防傷加工、防曇加工レンズくもり止めダブルレンズレンズ厚さ(mm)外側0.6 内側0.5紫外線カット
YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ) 山本光学一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ)山本光学
1,398税込1,538
1個
当日出荷
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。トラスコ品番411-9772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇レンズ厚さ(mm)約2.4
レーザ光吸収メガネ(1/100減衰一部透過) YLシリーズ 山本光学レーザ光吸収メガネ(1/100減衰一部透過) YLシリーズ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷
限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格アズワン品番1-6701-16
YF-370 防災面用 スペアレンズ 山本光学YF-370 防災面用 スペアレンズ山本光学
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
■対応製品:YF-370 防災面 軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ) 面ファスナー付きのため、サイズ調整が可能 ■半導体工場・軽作業用
レンズ色クリアレンズくもり止め材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
779税込857
1枚
7日以内出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め) ■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
レンズ色クリアレンズミストレス(両面くもり止め)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ山本光学(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
取扱停止中
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね山本光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷
YS-390Gの平面レンズモデル よりフラットなアイカップ形状により、長時間の着用でもストレスを感じにくい
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)48材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね山本光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷
人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)45材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G 山本光学プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様軽量型材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム形状二眼型質量(g)34レンズ色クリア適合規格JIS内容保護メガネ本体、プロテクトカバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート
遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可
遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ山本光学
36,980税込40,678
1個
当日出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場レンズ色ブラウン材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780可視光線透過率(%)23波長(nm)266~355、532、940~1070光学濃度(OD)8、8、6タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場付属品専用ケース・クリーナークロス材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)山本光学
979税込1,077
1個
当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル質量(g)81ベルト幅(mm)18フレーム通気孔なしベルト織りゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止めレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
汗止めバンド(シリコーン)CLA 山本光学汗止めバンド(シリコーン)CLA山本光学(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
額から流れる不快な汗を確実に両サイドに排出し安全な視界を確保します。 肌に優しいシリコーン素材を採用。水洗いが可能で衛生的
全長(mm)約665(溝部:200)クリアサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
汗止めバンド(シリコーン)BLK 山本光学汗止めバンド(シリコーン)BLK山本光学
2,998税込3,298
1本
当日出荷
額から流れる不快な汗を確実に両サイドに排出し安全な視界を確保します。 肌に優しいシリコーン素材を採用。水洗いが可能で衛生的
全長(mm)約665(溝部:200)ブラックサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YX-600 一眼形保護めがね 山本光学YX-600 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
仕様99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)レンズ色クリア質量(g)46規格ANSI Z87+ 適合品材質(フレーム)ポリカーボネート、PVCRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164再生紙使用マーク適合
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) 山本光学ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液)山本光学(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(18mL)
当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)タイプスプレー主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)質量(g)25適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156材質(フレーム)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
KL-74 ミストレスレンズ(くもり止め) (455F・780C用) 山本光学KL-74 ミストレスレンズ(くもり止め) (455F・780C用)山本光学
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
LS-455F・780C用 くもり止めレンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-66 WP用レンズ止めバネ (355WP・455WP用) 山本光学KL-66 WP用レンズ止めバネ (355WP・455WP用)山本光学
269税込296
1個
8日以内出荷
LS-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可 (LS-900S;WP、LS-360WP対応品:KL-86)
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-455W/WP用 面体止めサイドネジ(白)セット 山本光学LS-455W/WP用 面体止めサイドネジ(白)セット山本光学
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
0
KL-43 APレンズ(外面:ハードコート/内面:くもり止め)(355・455H用) 山本光学KL-43 APレンズ(外面:ハードコート/内面:くもり止め)(355・455H用)山本光学
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
仕様ハードコート/くもり止めRoHS指令(10物質対応)対応
KL-20 フード用レンズ(くもり止め) (355F用) 山本光学KL-20 フード用レンズ(くもり止め) (355F用)山本光学
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
LS-355F 専用
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用) 山本光学KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用)山本光学
649税込714
1個
8日以内出荷
LS-900S;WP・LS-360WP・LS-355WP・LS-455WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用) 山本光学KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用)山本光学
449税込494
1セット(4組)
8日以内出荷
LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)191ベルトクイックベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学SS-7000CL プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)163ベルトSRベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
安全保護具・作業服・安全靴
すべてのカテゴリ
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら