安全保護具・作業服・安全靴 :「電気用高圧ゴム手袋」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)1.3
仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
質量(g)400
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
全長(cm)41
試験電圧(V/1分)12000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)1.6
仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要
材質天然ゴム
形状NU型
質量(g)480
規格JIS T8112
入数(双)1
全長(cm)46
試験電圧(V/1分)20000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ大
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番429-9621
厚さ(mm)1.8
質量(g)500
規格JIS T8112
入数(双)1
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ大
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無
適合510-L、530、540-L
トラスコ品番429-9655
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
入数(双)1
全長(cm)26
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高圧ゴム手袋などの保管や運搬時に便利です。
トラスコ品番429-9701
材質綿・ビニロン帆布
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×520
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)1000(26cm)
長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類作業靴
使用電圧(V)7000以下
機能絶縁性
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能耐摩耗性
全長(cm)27
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。