SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ
消費電力(W)15
出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)
電源DC6V2A アダプタ
方式換気カプセル型差分方式
表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/min
チャンネル数2チャンネル
空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000
使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RH
プローブ長(mm)1.5(標準)
関連資料(5.76MB)
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
42日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。