4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。 ホワイト 構造FS(フィルムスパンド)2層 仕様使い捨て用 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム 規格JIS規格、EN規格 適合規格CEマーキング(CE0120)認定 機能ミスト防護、粉体防護 JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品 EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
1セット(25着)
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に 規格JIS規格 JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 製法SMS製法 構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造 機能通気性、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製紙クレシアクリーンガードCX エプロン
エコ商品
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途食品・病院・研究施設など。 トラスコ品番293-4078 材質ポリプロピレン(PP)不織布 厚さ(mm)0.3 ホワイト サイズフリー 幅(cm)78.5 着丈(cm)119.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,598 税込7,258
当日出荷