安全保護具・作業服・安全靴 :「防菌服」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。