1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酷暑環境でも積極冷却。作業動作を妨げないフィット性を備えたタンク一体型水冷服。真夏の炎天下での業務や、体温調節が効かない環境での作業に最適なワークウェアです。タンクに少量の水(約150mL)と保冷剤を入れバッテリーをONにすると、ベスト内側のホースに冷水が流れ、すぐに冷えを感じることができます。冷水が流れるホースは背中から胸部側面まで走行、広範囲に体を冷やします。バッテリーは1日使用可能。保冷剤を入れ替えるだけで、すぐに冷感が復活し、快適に使用できます。タンク内装は保冷バッグ仕様で保冷剤が長持ち!保冷剤は凍ったペットボトルでも氷でもOK!氷を入れると、凍らせたペットボトルよりも冷感アップ!溶けたペットボトルの中身は飲料としても活用いただけます。かさばらないため、上着や安全帯の下にも着用可能!ベストが体にフィットするため重さを感じにくく、普段の作業動作を妨げません。ファンが無く、動作音がきになりにくい静音設計。ワンサイズで幅広い体系にフィット!サイズ調整が簡単!胸側のアジャスターは高さ調整も可能です。バッテリーは操作しやすい前面収納!バッテリー、ポンプ、ケーブルを取り外してベストの手洗い可能!
用途水冷服。熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。 仕様ポンプ出力(V/mA):7.4/150(※最大) セット内容本体、バッテリー、バッテリー充電用ケーブル 材質【ベスト】●ウェア:ポリエステル●タンク:TPU●保冷使用部:アルミ・ポリウレタン●ホース:シリコーンゴム 寸法(mm)バッテリー:95×65×25 サイズフリー 質量(g)本体:約680 バッテリー:約88 電圧(V)バッテリー:3.6 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリーリチウムイオンバッテリー 流量(mL/min)ポンプ:320-370(※最大) タイマー設定3段階【冷感UPモード(連続作動)】【冷感モード(20秒作動-45秒停止)】【長時間使用モード(20秒作動-1分30秒停止)】 バッテリー容量(mAh)3350 使用時間(時間)【バッテリー(目安)】冷感UPモード:約7、冷感モード:約20、長時間使用モード:約25 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング