安全保護具・作業服・安全靴 :「吸気缶」の検索結果
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号
仕様しめひもゴムハーネスHV
種別防毒マスク
区分L3
質量(g)500±30
タイプ吸収缶2個使用タイプ
機能伝声器
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
セット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個
質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号第TN382号
排気抵抗(Pa)35±15
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-8135-01
適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)640以下
吸気抵抗(Pa)50以下
排気抵抗(Pa)50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型
適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)
質量(g)580以下
吸気抵抗(Pa)45以下
排気抵抗(Pa)60以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。