安全保護具・作業服・安全靴 :「毒 マスク」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 質量(g)126±20(面体のみ) 国家検定合格番号第TN422号 機能フィットチェッカー内蔵 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸 商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


小型・軽量タイプ。
種別吸収缶 ガスの種類有機ガス・粉じん用 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター 区分S1 質量(g)41.0(±5.5) 取付方式外付け式 適合マスクG-7、GW-7、HV-7 破過時間80以上 国家検定合格番号第TN436号 除毒能力(分)80以上 最高許容透過濃度(ppm)5 アズワン品番1-4549-02
1個
489 税込538
当日出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 質量(g)42.0±4.0 除毒能力(分)50以上 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 取付方式外付け式 破過時間50以上 国家検定合格番号第TN116号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号第TN435号 除毒能力(分)85以上 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 ガスの種類有機ガス用 破過時間85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィットテスター:フィットテスター70型 取付方式(フィルター)外付け式 適合マスクHV-22、O-22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 ガスの種類有機ガス・粉じん用 除毒能力(分)50(有機ガス) 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 区分L3 質量(g)58±10以下 取付方式外付け式 破過時間50(有機ガス) 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TN238号 通気抵抗(Pa)280以下
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途有機ガス・粉じん用 国家検定合格番号第TN438号 除毒能力(分)150以上 通気抵抗(Pa)210以下 質量(g)60以下
1ケース(100個)ほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-PAPR国家規格品。スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)。ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。
用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具 仕様【漏れ率】S級 付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ 性能大風量形 質量(g)771 種類直結式・全面形 使用温度範囲(℃)5~40 粒子捕集効率(%)99.97以上 除毒能力(分)50以上 型式検定合格番号第TP147号 耐久性【電動ファン】2000時間 防水性IPX4相当 指定防護係数1000
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷