半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC興研当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
シロアリG7型用 吸収缶興研翌々日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境適合マスクG-7型国家検定合格番号第436号入数(個)5
シロアリR型 吸収缶興研翌々日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境適合マスクR-5型国家検定合格番号第TN435号入数(個)5
ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚)興研当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
防毒マスク 直結式小型 1621G-02型興研(1件のレビュー)6日以内出荷
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
吸収缶 KGC-10LMC興研¥44,980税込¥49,478
1ケース(100個)
当日出荷
用途有機ガス・粉じん用国家検定合格番号第TN438号除毒能力(分)150以上通気抵抗(Pa)210以下質量(g)60以下
防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
吸収缶 KGC-70興研当日出荷
仕様フィットテスター:フィットテスター70型取付方式(フィルター)外付け式適合マスクHV-22、O-22
KGC-10MCシリーズ吸収缶興研(7件のレビュー)当日出荷
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶ガスの種類有機ガス・粉じん用仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7破過時間80以上国家検定合格番号第TN436号除毒能力(分)80以上最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型興研翌々日出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)当日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型ガスの種類有機ガス・粉じん用除毒能力(分)50(有機ガス)仕様高性能フィルター内蔵種別吸収缶区分L3質量(g)58±10以下取付方式外付け式破過時間50(有機ガス)粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TN238号通気抵抗(Pa)280以下
RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3質量(g)42.0±4.0除毒能力(分)50以上ダイオキシン類対策用Lv2対応可能ガスの種類有機ガス用仕様高性能フィルター内蔵種別吸収缶取付方式外付け式破過時間50以上国家検定合格番号第TN116号RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防毒マスク 7121RG興研(13件のレビュー)予約販売
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
防毒マスク RR-7興研(8件のレビュー)当日出荷
ダブルタイプで使用時間が約2倍。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。)
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
しめひもの収縮性は約40%アップ。
付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク質量(g)154(±20)タイプ吸収缶2個使用タイプ材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6545-01適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
KGC-5シリーズ吸収缶興研(5件のレビュー)当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3質量(g)41.0±6.0国家検定合格番号第TN435号除毒能力(分)85以上仕様バイプロミクロンフィルター内蔵種別吸収缶区分S1取付方式外付け式破過時間85以上
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ジャケットバートル税込¥3,518~¥3,198~
防熱面トーアボージン税込¥53,878¥48,980