安全保護具・作業服・安全靴 :「防毒マスク 簡易」の検索結果
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん
質量(g)14.1以下
吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)
粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)
使用限度時間(h)13
排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)
吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)
ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM384号
活性炭入り
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。
有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)
形状カップ型
仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)
区分DS1
質量(g)12.3以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)40以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号第TM383号
使用限度時間(h)12
活性炭入り
排気抵抗(Pa)40以下
ひもタイプお面式
指定防護係数4
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別簡易マスク
活性炭入り
アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。