安全保護具・作業服・安全靴 :「傾斜面用ハーネス」の検索結果
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き
質量(g)約885
ベルト色黒
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。