安全保護具・作業服・安全靴 :「安全帯 フックのみ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6813
全長(mm)213
質量(g)390
穴径(Φmm)22
有効長(mm)50
フック口開き(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約920
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-38
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。