ディスポ不織布ガウンアズワン当日出荷
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄アズワン品番1-7044-01材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)袖丈(cm)64総丈(cm)113.5胴囲(cm)140
ディスポコートアズワン(5件のレビュー)当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
ディスポガウンアズワン当日出荷
撥水性に優れています。
袖口に70mmのゴムを採用しているため手首にフィットします。
色青アズワン品番1-9929-01材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法)袖丈(cm)67総丈(cm)130胴囲(cm)149
ディスポ白衣アズワン(3件のレビュー)当日出荷
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)色白
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3