安全保護具・作業服・安全靴 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全保護用具保管ケース用インレットです。
色グレー
タイプケース用インレット
アズワン品番3-7121-17
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
質量(g)約50
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
アズワン品番2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。
電気絶縁用。
仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
アズワン品番9-242-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
めがね併用可です。
形状ゴーグル型
質量(g)73
規格EN166・EN170適合
機能めがね併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99.9
紫外線波長(nm)~380
アズワン品番4-5157-01
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)236×225×125
内寸(mm)230×218×118
タイプ保護メガネ用
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
材質(鼻パッド)シリコン
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
シリコン製のノーズクリップが圧迫感を感じさせません。
アズワン品番1-6954-02
形状一眼型
質量(g)30
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
伸縮式耳かけプラフレームタイプです。
形状一眼型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
質量(g)37
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番8-5052-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
形状2眼型
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
アズワン品番2-9049-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01
仕様ヘルメット、顎ヒモ付き
材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル
サイズフリー
質量(g)180
グレードクラス1000
1個
¥2,455
税込¥2,701
当日出荷
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌々日出荷
軽量で快適なフィット感です。
つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
材質本体・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~385nm)
アズワン品番3-6383-12
特性防傷・防曇
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
耐熱性・自己消火性に優れています。
柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様スタンダ-ド
アズワン品番1-6924-01
耐切創性3
1双
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
一般的なメガネの上からでも装着できます。
つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)43
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5143-01
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、飛来物・液体飛沫を防ぎます。
ノーズ部分がフレキシブルに調整可能です。
材質フレーム/ポリカーボネート・PVC、レンズ/ポリカーボネート・防曇加工
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5144-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
3室は個別の蓋で安全保管
種別3室
アズワン品番8-3060-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)
色透明
質量(g)84
アズワン品番8-5642-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学
色黄
長さ(m)55
幅(cm)4.8
アズワン品番62-4094-01
1巻
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
形状一眼型
仕様メガネ併用可
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)約45
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。