安全保護具・作業服・安全靴 :「指 袋」の検索結果
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指あり
入数(双)10
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。細かな作業に適しています。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指なし
入数(双)10
ノンパウダー・無塩素です。光学産業・樹脂部品の取り扱い、細かな部品の取り扱いに適しています。薄くて柔らかく、グリップ良好です。
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)720
肉厚(mm)0.11
表面抵抗値(Ω)10^9~11
粉有無粉無
滑り止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。
指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
材質ナイロン(指先部分/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング)
入数(双)10
クラスクラス5000~10000
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%
入数(双)10
左右区別左右なし
指マチマチあり
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
入数(双)5
コーティング指先コート
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチマチあり
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。