安全保護具・作業服・安全靴 :「静電気防止」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防雲性・静電気防止・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
材質フレーム/PA(ナイロン)、レンズ/ポリカーボネート・キャボットロメレンズコーティング
質量(g)約40
アズワン品番8-5015-11
UV材(%)99.9(400nmまで)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
仕様導電シューズ
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状ローカット
種類クリーンシューズ
グレードクラス100000(目安)
機能静電
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ
材質ポリエステル100%
色ホワイト
機能制電
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
ソールはポリウレタン製です。2層爪先に樹脂製プロテクター入り。爪先耐荷重S級。
仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω
形状ローカット
色白
機能静電
材質(底部)ポリウレタン2層
靴タイプスニーカー
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能非帯電性
全長(cm)30
発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
材質ポリウレタン
入数(双)10
機能静電気防止
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能フィット性・抗静電性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
スニーカータイプの軽作業用安全靴タイプ
色白
形状ローカット
種類クリーンシューズ
機能静電
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
センターファスナー仕様のクリーンスーツです。
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に
色ブルー
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)500
機能フィット性・抗静電性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
個包装されている帯電防止性のディスポコートです。
材質PP不織布
ポケット数胸ポケット×1個、サイドポケット×2個
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10
生地性能帯電防止
長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維
サイズフリーサイズ
グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7)
耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
アズワン品番4-6687-01
生地性能耐熱、静電
1双
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。