安全保護具・作業服・安全靴 :「ケースファン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです。
用途空調服用。 トラスコ品番529-6636 セット内容バッテリー、ファン、ケーブル、充電アダプター、バッテリーケース ファン:ブラック 品名空調服14.4Vスターターキット 出力電圧(V)14.4、11(連続モード)、11(ゆらぎモード)、8.2、6 連続使用時間(時間)〈対応ファン(FA01012)使用時〉14.4V(ターボモード):4.9、11V(連続モード):4.4、11V(ゆらぎモード):6.8、8.2V:8.5、6V:17 寿命ファン動作:3000時間(公称値) 充電時間(時間)約3(CG23421使用時) バッテリー容量(mAh)3250 最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36※ファン2個使用時
1個
20,900 税込22,990
9日以内出荷