8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスの種類有機ガス トラスコ品番816-7532 質量(g)68
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです) 適合本体GM73-v
1個
279 税込307
当日出荷

エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
当日出荷

肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器 質量(kg)6
1個
76,980 税込84,678
当日出荷