29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
欠品中

一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド 適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4 接続口径G1/4
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477 質量(g)500
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

重松製作所腰バンドAL-4N
仕様一定流量形エアラインマスク トラスコ品番816-7298
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
669 税込736
3日以内出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

脱臭用です。
トラスコ品番336-8566 適合機種AL-15H タイプ脱臭用吸収缶
1個
749 税込824
翌日出荷

重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所AL-DAフード
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用 トラスコ品番336-8580 適合機種AL-15H サイズフリー タイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用) 種類面体:フード型
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
20日以内出荷

重松製作所専用中圧ホース
アース2系統(クリップ型、丸端子型)
用途静電気対策AL-2E用 トラスコ品番816-7463 アズワン品番64-8899-20
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重松製作所ホースリール
内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
トラスコ品番816-7464 アズワン品番64-8899-21
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
29日以内出荷

重松製作所腰バンド
仕様デマンド形エアラインマスク トラスコ品番816-7299 アズワン品番64-6744-07
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
75日以内出荷

1個
449 税込494
29日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。 警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
トラスコ品番816-7476 アズワン品番64-8899-22
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷