安全保護具・作業服・安全靴 :「個人冷却器」の検索結果
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7566
色青
質量(g)420
材質(ノズル)ナイロン
適合ホース内径(Φmm)8
冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)250
冷風温度(℃)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クーレットで面体内又はフードを使用する場合に使用します。
熱中症対策に。クールスーツに冷気が流れ込みます。必要なのは圧縮空気だけ。クールスーツCS-7と組み合わせて使用します
熱中症対策に。体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。チューブを体に巻き付けて使用します
熱中症対策に。従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。熱風吹き出し口は約180℃首振り可能。調整テープで体形に合わせられます
用途VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雄)
トラスコ品番816-7465
質量(g)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。