安全保護具・作業服・安全靴 :「火山灰対策マスク」の検索結果
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)190
横(mm)158
粒子捕集効率(%)99.9
吸気抵抗(Pa)160以下
質量(g)363
トラスコ品番406-4445
種別取替式防じん
区分RL3
国家検定合格番号TM440
機能伝声器
材質(面体)エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。