安全保護具・作業服・安全靴 :「防塵マスク フィルター交換式」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2 仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性 適合(マスク) DR77R2 適合マスクDR77R2
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ 質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号TM450 材質(接顔体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4 適合フィルターL2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 指定防護係数10
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号TM15 サイズM 吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上 ろ過No.メカニカル 材質(接顔体)NBR 質量(g)(社内基準値):195(±10) 種別取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15) 仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます 適合(ろ過材)U2W トラスコ品番326-8128 区分RL2 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷